材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)(最大)5.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
頭部形状六角トリーマ組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじピッチ(mm)1
種類P=2(SW組込)
寸法S(mm)10
寸法K(mm)4
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)16
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
1個
¥7,347
税込¥8,082
翌日出荷
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
関連キーワード
1
2
次へ