材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2.6
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ニッケル
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理亜鉛黒
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クローム
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
関連キーワード
1
2
次へ