98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(47個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(150個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
86 税込95
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ鍋小ネジ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
120 税込132
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(310個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス鍋小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1パック(50本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状なべ
1パック(330個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ 材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(220個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(13本)
260 税込286
当日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-267 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-237 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-307 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(6本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)20 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-620A
1個
860 税込946
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-406
1個
885 税込974
翌日出荷