ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)22
寸法L(mm)49
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)25
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)25
寸法W(mm)41
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)20
ねじ径M4
使用荷重(kg)20
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
寸法t(mm)2.0
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)13
寸法L(mm)27
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)15
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)15
寸法W(mm)21
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ