材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状皿
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角頭
ねじピッチ(山数/inch)16
ねじの呼びW3/8
六角軸二面幅(mm)17
ねじ山種類ウイット
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW3/8
材質鉄
種別全ねじ
寸法S(mm)17
表面処理ドブ
頭部形状六角
寸法K(mm)6
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角
ねじ山種類ウイット(インチ)
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)20
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)6.9
座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6
表面処理ドブ
寸法e(mm)11.5
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)9.8
1箱(250個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ドブ
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
関連キーワード