材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
ピッチ(mm)0.8(並目)
十字穴番号2
エスコ品番EA949SJ-52
全長(mm)20
呼び径M5
ねじの呼びM5
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ