種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上ステンレス
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
材質ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
関連キーワード
1
2
次へ