カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 小ねじ(8)
    • 六角穴付ボルト(6)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 大阪魂(6)
  • 日産ネジ(4)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • サイマコーポレーション(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 5(10)
  • 6(17)
  • 8(17)
  • 10(20)
  • 12(2,923)
  • 15(11)
  • 16(13)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 35(5)
  • 40(9)
  • 45(6)
  • 50(10)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 90(5)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(2)
  • M3(16)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(6)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
  • SWCH(2)
表面処理
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(12)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1.25(4)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(2)
  • No.3(2)
  • No.4(1)
  • T20(1)
No.1・No.2・No.3・No.4・T20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/12本) エスコM3 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-320
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
155税込171
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-35長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(42個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(21件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
460税込506
1袋(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-255材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
699税込769
1パック(9個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1パック(11個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800強度区分8.8材質S45C相当種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)皿小ネジ(PEEK)大阪魂
199税込219
1個
5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO
809税込890
1パック(16個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱) 日産ネジフランジソケット(鉄/クローム)(小箱)日産ネジ
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/ニッケル)(小箱) 日産ネジフランジソケット (SCM435/ニッケル)(小箱)日産ネジ
31,980税込35,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱) 日産ネジフランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)日産ネジ
32,980税込36,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込