カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(49)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(9)
    • 小ねじ(10)
    • フランジボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(37)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 篠原電機(2)
  • 由良産商(2)
  • オイレス工業(1)
  • 日産ネジ(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(9)
  • M4(10)
  • M5(12)
  • M6(36)
  • M8(9)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(3)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(26)
  • S45C(3)
  • SCM435(7)
  • SUM24L(2)
長さ(mm)
  • 20
  • 5(18)
  • 6(34)
  • 8(21)
  • 10(41)
  • 12(46)
  • 14(16)
  • 15(2,500)
  • 16(26)
  • 18(31)
  • 25(57)
  • 30(64)
  • 35(40)
  • 40(49)
  • 45(66)
  • 50(43)
  • 60(18)
  • 65(14)
  • 100(15)
  • 150(103)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(11)
  • 1(30)
  • 1.25(10)
  • 1.5(7)
  • 1.75(7)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(132件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差 大阪魂平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(15個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
86税込95特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
509税込560特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂SUSトラスコ(パンチナシ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂3カ-B (-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)大阪魂
249税込274
1パック(15個)
翌々日出荷
材質SCM435相当先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+ー)アプセット小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(+ー)アプセット小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
659税込725
1パック(15本)
翌々日出荷
ねじの呼びM6長さ(mm)20材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状アプセット
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)大阪魂
249税込274
1パック(15個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,448税込1,593
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,348税込1,483
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(120個)
翌々日出荷
材質ステンレス
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
559税込615
1パック(13個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
クローム ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂クローム ネカクBT(A-1 K=3大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20呼びM6表面処理クローム寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ホワイト) 大阪魂JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ホワイト)大阪魂
609税込670
1パック(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)20ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状六角