148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス 種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アキュレイトRピン
エコ商品
材質SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーマルの割ピンと交換するだけでワークルックスに
適合型番:NC30/NC35 材質ステンレス サイズ(mm)30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
1セット(15個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ Rピン
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(16個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
1袋(10個)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SWB 寸法S(mm)0.9 寸法D(mm)1.8 寸法D1(mm)5.4 寸法H1(mm)1.8 寸法H2(mm)0.5以下 メッキクロメート 適合穴径(Φmm)2.2
1箱(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンRピン 少量パック
エコ商品
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 材質ステンレス鋼(SUS304系) 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
140 税込154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
1本
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,514 税込9,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)115 タイプNo.5A アズワン品番4-4299-14
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
149 税込164
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼)) 全長(mm)117 アズワン品番4-4297-01
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アズワン品番6-7905-56 全長(mm)120 材質(先端)耐酸鋼
1本
6,683 税込7,351
当日出荷

1本
6,485 税込7,134
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,227 税込7,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
アズワン品番9-5680-01 全長(mm)110
1本
6,336 税込6,970
当日出荷

5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。 専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。 ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケース セット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケース アズワン品番4-3975-01
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

1本
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
1本
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
全長(mm)120
1本
10,593 税込11,652
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)