13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ラスパート
1パック(60本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13
1箱(100本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm)4 下穴径(Φmm)3.4 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカーキット
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番324-0321 セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質亜鉛合金 質量(g)600 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
8,498 税込9,348
欠品中

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 トラスコ品番424-3633 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)22.4 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーパックセット
下穴不要。Vカッターが直進切込み。 先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。 バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。 ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ。 4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。 ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み。
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
1セット(20本×12パック)
9,598 税込10,558
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカー(500)
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番372-1442 セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付) 材質亜鉛合金 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
17,980 税込19,778
翌日出荷

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 トラスコ品番403-5682 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)103 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(100本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

旭化学工業極美
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け 全長(mm)【アンカー】25 ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上 適合材石膏ボード ねじの呼びNo.2 適合ねじ径(Φmm)3~5
1箱(100本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

昭和貿易ドリラー
下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)25 頭部径(Φmm)15 使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
4,030 税込4,433
3日以内出荷