材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.6
頭部形状丸皿
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ