39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NMC-25S マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)25 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)145
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NMC-25N マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)25 呼び径(mm)4 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング 入数(本)145
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM4.2 材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)ほか
3,500 税込3,850
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(1000個)
3,500 税込3,850
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(1000個)
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別半ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(500個)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)ほか
3,898 税込4,288
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(1000個)
5,998 税込6,598
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
エコ商品
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板 全長(mm)25 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね) ねじ(mm)25
1箱(500本)
7,292 税込8,021
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,398 税込7,038
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)ほか
2,198 税込2,418
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理ラスパートブラック
1セット(240本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハイスピードビス
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状ラッパ頭 適合ドライバープラスNO.2
1パック(130本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)