107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(100本)
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(100本)
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(800個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)25 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)50
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 ねじの呼びM5 長さ(mm)25 六角対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6~3.2 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 材質/処理鉄/ラスパート 適応下地鋼製(3.2mmまで) 線径(mm)5
1袋(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

THX625 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)25 頭部形状六角 サイズ(mm)6 入数(本)37
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質 タイプ半ねじ 表面処理クロメート
1箱(1400本)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1
1パック(400本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理クロメート ねじの呼びM2.1
1箱(600本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(600本)
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理GB(茶ブロンズ) ねじの呼びM2.1
1箱(600本)
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 長さ(mm)25 材質(本体) 表面処理ラスパート 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ 線径(mm)4.2
1袋(12連×2本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(600個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ニッケル 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(350本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(350本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN425)
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0081 セット内容四角ビット 質量(g)280 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1パック(91本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 寸法D(mm)10 表面処理グリーンクロメート
1箱(800個)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質 寸法d(mm)4.2 表面処理Rシルバー 寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
1箱(500個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状丸頭 穴の形状すり割り(マイナス)
1袋(20本)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0046 セット内容四角ビット 質量(g)268 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
3,798 税込4,178
当日出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(130本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)
9,898 税込10,888
当日出荷

1箱(1000本)
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250個)
9,898 税込10,888
当日出荷

木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。 材質 表面処理クロメートめっき 頭部形状皿頭 ねじの呼び2.1
1袋(150本)
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)