10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状鍋頭 頭部形状ナベ
1パック(15本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)