フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ねじ径MM6
材質ステンレス
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)60(最大)
破断強度(N)11.77
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
ねじの種類ナット
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)27.5
品番SN-6S
下穴径(Φmm)(プレス)12.5
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品
ナット全長(mm)21
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ねじ径MM6
材質鉄
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
表面処理生地
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)80(最大)
破断強度(N)19.61
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード