パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿頭
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプ皿頭
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
種類FRX皿
頭部形状皿
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
適合ドライバープラスNo.2
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
用途座ぐり付金物+鉄骨
材質SUS410
表面処理スズめっき
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード