材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M10
長さ(mm)30
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1030
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1袋(2個)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NF-330
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1パック(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじ径M5
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-530
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
エスコ品番EA949AL-238
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ