カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(171)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 35(6)
  • 40(2,145)
  • 45(7)
  • 50(27)
  • 60(10)
  • 65(9)
  • 70(16)
  • 75(6)
  • 90(14)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 120(6)
種別
  • 種別全ねじ(4)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
ステンレス・鉄
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.25(4)
  • 1.5(4)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ステンWAソケットSタイプ 大阪魂ステンWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷