カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(9)
    • 小ねじ(16)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 由良産商(5)
  • TRUSCO(4)
  • コノエ(3)
  • 廣杉計器(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • オイレス工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(25)
  • 8(20)
  • 10(33)
  • 12(27)
  • 15(25)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 25(27)
  • 35(24)
  • 40(33)
  • 45(26)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(967)
  • 65(18)
  • 70(35)
  • 75(18)
  • 90(19)
  • 105(18)
ねじの呼び
  • M2.6(2)
  • M3(10)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M6(31)
  • M8(9)
  • M10(8)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • その他(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(4)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SCM435(3)
  • SS400(2)
  • SWCH(3)
  • インコネル(2)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(5)
なべ・ボタン・六角・六角穴付き・皿
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(14)
  • 1(28)
  • 1.25(10)
  • 1.5(8)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(13)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
6価クロメート・カラー・クロメート・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(9)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
179税込197特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
799税込879
1パック(60個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(60個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
599税込659
1パック(26個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
619税込681
1パック(60個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
689税込758特価
1パック(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(60個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
669税込736特価
1パック(60個)
当日出荷から10日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
599税込659
1パック(60個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(60個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
839税込923
1パック(60個)
当日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(60個)
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(60個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
SUS410 LIVE RCトイビス 大阪魂SUS410 LIVE RCトイビス大阪魂
2,240税込2,464
1袋(60個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び6
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
749税込824
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
819税込901
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
739税込813
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
899税込989
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
819税込901
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0600-T 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0600-T廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
8日以内出荷
材質PPSねじ径M6ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0600-T 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0600-T廣杉計器
22,980税込25,278
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6材質ピークワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0600-T 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0600-T廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6材質レニーワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応