11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1個
409 税込450
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレス
エコ商品
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)300 ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0) 外径(Φmm)26 トラスコ品番133-1400 質量(g)231.5 容量(cm3)120 使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25) 長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1 短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6 最大引張荷重(kN)330 穿孔深さ(mm)300
1本
1,598 税込1,758
欠品中



不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質主剤:無機系 タイプ回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)