カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- UNC 1/4(3)
- UNC 5/16(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNC No.10(1)
頭部形状
なべ(1)
六角(1)
六角穴付き(2)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(2)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(1)
長さ(mm)
- 32
- 20(4)
- 25.4(17)
- 40(7)
- 50(7)
- 50.8(17)
- 60(7)
- 70(5)
- 76.2(8)
- 80(7)
- 100(7)
- 105(4)
- 115(5)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 200(4)
- 285(5)
- 1000(8)
- その他(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状
六角穴(2)
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 九飛勢螺(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・九飛勢螺
商品豆知識

SUS410 オニバピアスGOD(HEX
九飛勢螺¥2,434税込¥2,6771袋(40個)翌々日出荷SUNCOオリジナル 鬼刃ピアスGOD(ゴッド) 驚きの切れ味 12mmの厚鋼板を下穴不要で締付可能 SUS鋼板 6.0mmまで締付可能 作業時間の大幅な削減になります。 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 抜群の作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意) 専用ビットなどは不要、通常の対辺8.0のボックスソケットレンチで締付できます。呼び5
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,749~税込¥3,024~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,069~税込¥3,376~1袋(10個)6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,269税込¥6,8961袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,089税込¥6,6981袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら