曜日別特売

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
内容量
1袋(10個)
全55種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
種別
55種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76134190SVSS-#6-32-1/4全ねじ32No.6-32UNC
¥2,750
¥2,749
¥3,024(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136999SVSS-#5-40-1/4全ねじ40No.5-40UNC
¥3,220
¥3,219
¥3,541(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137008SVSS-#6-32-5/16全ねじ32No.6-32UNC
¥2,990
¥2,989
¥3,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137936SVSS-#4-40-3/8全ねじ40No.4-40UNC
¥4,050
¥4,049
¥4,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137945SVSS-#8-32-5/8半ねじ32No.8-32UNC
¥4,050
¥4,049
¥4,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137979SVSS-#10-24-1/2半ねじ24No.10-24UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137988SVSS-#10-24-5/16半ねじ24No.10-24UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137997SVSS-#10-32-1/2半ねじ32No.10-32UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138006SVSS-#10-32-3/8半ねじ32No.10-32UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138015SVSS-#10-32-5/16半ねじ32No.10-32UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138031SVSS-#4-40-5/16全ねじ40No.4-40UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138040SVSS-#6-32-5/8全ねじ32No.6-32UNC
¥3,820
¥3,819
¥4,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138478SVSS-#5-40-5/16全ねじ40No.5-40UNC
¥3,460
¥3,459
¥3,805(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138487SVSS-#6-32-1/2全ねじ32No.6-32UNC
¥3,460
¥3,459
¥3,805(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138496SVSS-#8-32-3/8半ねじ32No.8-32UNC
¥3,460
¥3,459
¥3,805(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138505SVSS-#8-32-5/16半ねじ32No.8-32UNC
¥3,460
¥3,459
¥3,805(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138521SVSS-#4-40-1/4全ねじ40No.4-40UNC
¥3,460
¥3,459
¥3,805(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139221SVSS-#6-32-3/8全ねじ32No.6-32UNC
¥3,100
¥3,099
¥3,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139291SVSS-#10-24-3/4半ねじ24No.10-24UNC
¥4,290
¥4,289
¥4,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139300SVSS-#10-32-3/4半ねじ32No.10-32UNC
¥4,290
¥4,289
¥4,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140325SVSS-1/4-20-7/8半ねじ20No.1/4-20UNC
¥5,850
¥5,849
¥6,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140341SVSS-#4-40-3/16全ねじ40No.4-40UNC
¥3,700
¥3,699
¥4,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140350SVSS-#8-32-1/2半ねじ32No.8-32UNC
¥3,700
¥3,699
¥4,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140359SVSS-#5-40-3/4全ねじ40No.5-40UNC
¥4,660
¥4,659
¥5,125(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140368SVSS-#8-32-7/8半ねじ32No.8-32UNC
¥4,660
¥4,659
¥5,125(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140377SVSS-1/4-20-1/2半ねじ20No.1/4-20UNC
¥4,660
¥4,659
¥5,125(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140666SVSS-#10-24-7/8半ねじ24No.10-24UNC
¥4,530
¥4,529
¥4,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140675SVSS-#10-32-7/8半ねじ32No.10-32UNC
¥4,530
¥4,529
¥4,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140691SVSS-1/4-20-1/4半ねじ20No.1/4-20UNC
¥4,530
¥4,529
¥4,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141007SVSS-#8-32-1/4半ねじ32No.8-32UNC
¥3,340
¥3,339
¥3,673(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141235SVSS-#10-24-5/8半ねじ24No.10-24UNC
¥4,170
¥4,169
¥4,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141251SVSS-#10-32-5/8半ねじ32No.10-32UNC
¥4,170
¥4,169
¥4,586(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
76141260SVSS-#8-32-3/4半ねじ32No.8-32UNC
¥4,170
¥4,169
¥4,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141400SVSS-1/4-20-1半ねじ20No.1/4-20UNC
¥5,960
¥5,959
¥6,555(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141445SVSS-#10-24-1半ねじ24No.10-24UNC
¥4,900
¥4,899
¥5,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141461SVSS-#10-32-1半ねじ32No.10-32UNC
¥4,900
¥4,899
¥5,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141470SVSS-#8-32-1半ねじ32No.8-32UNC
¥4,900
¥4,899
¥5,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141585SVSS-#5-40-1/2全ねじ40No.5-40UNC
¥3,940
¥3,939
¥4,333(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141655SVSS-1/4-20-1-3/4半ねじ20No.1/4-20UNC
¥8,220
¥8,219
¥9,041(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142136SVSS-1/4-20-1-1/4半ねじ20No.1/4-20UNC
¥6,800
¥6,799
¥7,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142161SVSS-1/4-20-1-1/2半ねじ20No.1/4-20UNC
¥7,630
¥7,629
¥8,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142179SVSS-#4-40-1/2全ねじ40No.4-40UNC
¥4,410
¥4,409
¥4,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142188SVSS-#5-40-5/8全ねじ40No.5-40UNC
¥4,410
¥4,409
¥4,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142197SVSS-#6-32-3/4全ねじ32No.6-32UNC
¥4,410
¥4,409
¥4,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142206SVSS-1/4-20-3/8半ねじ20No.1/4-20UNC
¥4,410
¥4,409
¥4,850(税込)
24日以内出荷
返品不可
76142231SVSS-#10-24-1/4半ねじ24No.10-24UNC
¥3,580
¥3,579
¥3,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142240SVSS-#10-24-3/8半ねじ24No.10-24UNC
¥3,580
¥3,579
¥3,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142249SVSS-#10-32-1/4半ねじ32No.10-32UNC
¥3,580
¥3,579
¥3,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142258SVSS-#5-40-3/8全ねじ40No.5-40UNC
¥3,580
¥3,579
¥3,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142346SVSS-#4-40-5/8全ねじ40No.4-40UNC
¥6,670
¥6,669
¥7,336(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする