NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
・インチねじタイプ。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
用途
<用途>
・インチねじを使用する機器・装置のスペース化
種別
半ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き小頭
首下長(mm)
32
穴の形状
六角穴
寸法L(inch)
1-1/4
入数
10
ねじ山種類
UNC
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法L2(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76140088
SNSS-1/4-20-11/4-SD
7.1
0.25
0.335
1
4.76(3/16)
¥
3,070
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76140176
SNSS-5/16-18-11/4-SD
12
0.312
0.42
1.12
6.35(1/4)
¥
4,360
¥
4,359
¥
4,795
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください