材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状皿
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
長さ(mm)35
十字穴番号2
ねじピッチ1
表面処理ドブ
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法m(mm)5.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ドブ
種類P=3(SW+JIS W組込)
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)8.0
1箱(250本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
首下長(mm)35
1箱(500本)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)6.0
1箱(500本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
関連キーワード