寸法I(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状PAN
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
材質SUS410
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.3
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法d(Φmm)3.99~4.15
寸法d3(mm)3.38~3.43
寸法y(mm)3.0MIN.
十字穴番号2
ねじの呼びM4
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
寸法H(mm)2.3
寸法D(mm)8
セット内容サイズ(入数):5×19mm(32個)、5×25mm(28個)、5×35mm(24個)、6×19mm(32個)、6×25mm(28個)、6×35mm(12個)、6×45mm(12個)
材質ステンレス
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
材質SUS410
頭部形状PAN
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状PAN
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
頭部形状PAN
関連キーワード
1
2
3
4
次へ