寸法I(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状PAN
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.3
寸法D(mm)8
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理ホワイト
頭部形状PAN
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
寸法H(mm)2.3
寸法D(mm)8
頭部形状皿
頭部黒塗装
材質SUS410
表面処理ブラック
頭部形状PAN
材質鉄
表面処理3価ホワイト
十字穴番号#2
材質SUS410
表面処理ブラック
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
次へ