カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(181)
    • 六角ボルト(10)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 高ナット(長ナット)(3)
    • フランジボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(153)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • BUMAX(2)
  • 姫野精工所(2)
  • フィッシャー(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • デイコム(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ケミス(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 日本ファスナー工業(1)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 40
  • 8(73)
  • 20(50)
  • 25(61)
  • 30(74)
  • 35(104)
  • 45(132)
  • 50(1,659)
  • 55(86)
  • 60(119)
  • 65(87)
  • 70(116)
  • 75(72)
  • 80(140)
  • 90(120)
  • 100(135)
  • 110(71)
  • 120(79)
  • 140(49)
  • 150(59)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
バインド(4)
頭部形状
丸皿(3)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(23)
頭部形状
六角アプセット(16)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(18)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(163)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(6)
  • M18(2)
  • M20(5)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • M30(2)
  • W3/8(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(96)
  • SUS303(2)
  • SUS304(73)
  • SUS310S(5)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(4)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(5)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • PVDF(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(24)
  • S45C(6)
  • SCM435(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(6)
  • 1(8)
  • 1.25(112)
  • 1.5(6)
  • 1.75(7)
  • 2(6)
  • 2.5(5)
  • 2.82(9山)(9)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・3.5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(14)
  • つや消し黒(5)
  • アロック(3)
  • カラー(6)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ジオメット(5)
  • ステンコート(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(7)
  • 茶ブロンズ(21)
  • 黒染め(26)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(53)
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
97税込107特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(11個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(11個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(14本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
992税込1,091
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじS45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック八幡ねじ
1,280税込1,408
1パック(4個)
翌々日出荷から62日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
23,980税込26,378
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴