カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(6)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
- フランジボルト(1)
絞り込み
頭部形状

ボタン(2)

低頭(2)

六角(6)

六角穴付き(5)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 40
- 8(23)
- 10(12)
- 12(12)
- 15(16)
- 20(22)
- 25(20)
- 30(20)
- 35(18)
- 45(19)
- 50(34)
- 55(11)
- 60(821)
- 70(80)
- 75(64)
- 80(18)
- 85(24)
- 90(27)
- 120(10)
- 150(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(7)
- M5(10)
- M6(12)
- M8(16)
- M10(7)
- M12(7)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(2)
種別
全ねじ(11)
半ねじ(5)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(2)
- 鉄すべて(11)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
- インコネル(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(9)
- 1(11)
- 1.25(16)
- 1.5(6)
- 1.75(6)
- 2(4)
- 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価ブラック(2)
- カラー(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・カラー・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(8)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(3)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m8 60」の検索結果

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(70個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(35個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥899~税込¥989~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(100個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥2,498~税込¥2,748~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min