カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • ALC用アンカー(1)
    • ドリルネジ(切り刃付)(4)
    • 皿小ねじ(2)
絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン(4)
  • ユニーズ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M5(3)
長さ(mm)
  • 45
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 35(3)
  • 38(6)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(10)
  • 70(2)
  • 75(7)
  • 90(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (1)
適合材
  • ALC(1)
表面処理
  • ステンコート(6)
  • ステンレス(2)
  • ラスパート(1)
ステンコート・ステンレス・ラスパート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc用ビス」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイングALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!コンクリートビスとしても使える!プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ALCビス(エルビス) フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
749税込824
1袋(21本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに材質スチール表面処理ラスパート適合材ALC呼び径d(mm)5.3
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(190本)
当日出荷から4日以内出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレスコーティング形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(190本)
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付表面処理ステンレス穴の形状十字穴
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(69本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(69本)
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら