カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(83)
    • 六角ボルト(33)
    • 寸切りボルト(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(72)
  • 由良産商(3)
  • BUMAX(2)
  • 姫野精工所(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(2)
  • M16(77)
  • M18(2)
  • M20(1)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 16(619)
  • 25(51)
  • 30(79)
  • 35(70)
  • 40(81)
  • 50(102)
  • 55(66)
  • 60(96)
  • 65(62)
  • 70(80)
  • 75(65)
  • 80(70)
  • 85(41)
  • 90(53)
  • 100(87)
  • 110(34)
  • 120(59)
  • 130(38)
  • 150(54)
材質
  • ステンレスすべて(65)
  • SUS303(4)
  • SUS304(47)
  • SUS310S(5)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(6)
  • SUSXM7(1)
種別
  • 種別全ねじ(32)
  • 種別半ねじ(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(4)
  • 1.5(7)
  • 1.75(6)
  • 2(47)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
  • その他(1)
  • アロック(2)
  • ジオメット(3)
  • ダクロタイズド(2)
  • パシペート(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
その他・アロック・ジオメット・ダクロタイズド・パシペート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(27)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
六角(30)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(7)
ボタン・丸・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(5)
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(7)
すりわり・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m16」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
838税込922特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(40本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
729税込802
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
テーパーピン(SUS303) 大阪魂テーパーピン(SUS303)大阪魂
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS303種類テーパーピン
六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAXSUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)BUMAX
53,980税込59,378
1箱(25個)
翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所テーパピン(SUS303)(小箱)姫野精工所
49,980税込54,978
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303種類テーパピン
SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)24.49寸法s(mm)22寸法c(mm)1.8寸法k(mm)15呼び径dM16寸法dk(mm)33
SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂SUS316LHS(クボミHS(クボミ大阪魂
1,567税込1,724
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ大阪魂
1,267税込1,394
1個
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
SUSチョウテイトウBT(B24(H5 大阪魂SUSチョウテイトウBT(B24(H5大阪魂
1,009税込1,110
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)5寸法B(mm)24ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS 310S 6カクBT(ユニュウ 大阪魂SUS 310S 6カクBT(ユニュウ大阪魂
989税込1,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂SUS329 J4L 6カクBT(ゼン大阪魂
2,114税込2,325
1個
翌々日出荷
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
569税込626特価
1袋(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,680税込5,148
1箱(30本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
(-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス先端形状平先穴の形状すりわり
(-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂(-)皿ボルト (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
1,320税込1,452
1パック(5本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)
(-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂(-)丸小ねじ(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
2,260税込2,486
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角