材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状TRX
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質鉄
表面処理スズコバ
穴の形状ヘックスローブ穴
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状LR
表面処理3価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
関連キーワード