カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(179)
- 小ねじ(57)
- 六角穴付ボルト(23)
絞り込み
長さ(mm)
- 5
- 3(32)
- 4(107)
- 6(399)
- 8(460)
- 10(3,192)
- 12(373)
- 14(102)
- 15(194)
- 16(221)
- 18(107)
- 20(235)
- 22(48)
- 25(148)
- 30(105)
- 35(72)
- 40(78)
- 45(40)
- 50(49)
- 100(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(2)
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(5)
- M3(163)
- M4(5)
- M5(4)
材質
- ステンレスすべて(57)
- A2(1)
- SUS304(33)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(2)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- セラミック(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(77)
- SCM435(14)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

ピン6ロブ(35)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(20)

ワンサイド(2)

六角穴(41)

十字穴(16)
頭部形状

なべ(39)

トラス(12)

バインド(3)

フランジボタン(1)

ボタン(5)

低頭(5)

六角(2)

六角穴付き(25)

六角穴付き皿(1)

極低頭(6)

皿(23)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(160)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(4)
- 1.05(24山)(2)
- 2(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1.05(24山)・2
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(7)
- アロック(1)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(4)
- パシペート(1)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(102)
- 八幡ねじ(24)
- TRUSCO(10)
- 廣杉計器(9)
- OHSATO(大里)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 日産ネジ(5)
- 由良産商(4)
- サイマコーポレーション(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 栃木屋(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・廣杉計器・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・由良産商・サイマコーポレーション・WURTH ELEKTRONIK・RMSレアメタルスクリュー・栃木屋・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
RoHS10物質対応
「m3 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171アズワン品番65-7968-67
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177アズワン品番65-7967-90
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥319税込¥3511パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥789税込¥8681パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360税込¥3961パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥750税込¥8251パック(40本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥448税込¥4931パック(10個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
日産ネジ¥730税込¥8031パック(10本)当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状極低頭穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(22本)当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409税込¥4501パック(25個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径