35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼びW3/8 適合材ALC板 材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 ドリル径(Φmm)15 外径(mm)16.0 仕様箱入 トラスコ品番473-3614 質量(g)21 最大引張荷重(kN)2 穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
1箱(80本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc 使用温度範囲(℃)-100~138 適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
1箱(16本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコーテクノスマートプラグ
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
1パック(180本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーGBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様叩き込み式樹脂プラグ
1セット(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化学工業ストロングプラグ
エコ商品
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
1箱(100本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(1000本×2パック)ほか
5,400 税込5,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等 材質ナイロン
1パック(16本)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15 材質 表面処理生地
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)8 長さ(mm)50 下穴径(Φmm)10 穿孔深さ(mm)70 トラスコ品番494-1721 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)113.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱(50個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
1箱(15本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ターボ
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー 全長(mm)50 適合ドリル径(mm)10 穿孔深さ(mm)60 最大引抜強度(kN)1.176 適合材ALC
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。 材質ポリアミド6(ナイロン) 適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーGB GB8 (25本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5 全長(mm)50 ドリル径(Φmm)8 埋め込み深さ(mm)50 穿孔深さ(mm)60 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1802 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)138.2 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.2
1セット(25本)
4,998 税込5,498
当日出荷