材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
材質SUS410
材質/仕上鉄/ユニクローム
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.9対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄・ユニクロメッキ
長さ(mm)50
頭部形状六角
サイズ(mm)6
入数(本)24
1パック
¥2,388
税込¥2,627
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.5対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄・ユニクロメッキ
長さ(mm)50
頭部形状六角
サイズ(mm)5
入数(本)34
1パック
¥2,388
税込¥2,627
3日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質SUS410
頭部形状六角
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0037
セット内容四角ビット
質量(g)203
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM5.6
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0076
セット内容四角ビット
質量(g)298
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(56本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0078
セット内容四角ビット
質量(g)300
頭部形状皿
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0077
セット内容四角ビット
質量(g)363
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0034
セット内容四角ビット
質量(g)255
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(48本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1682
セット内容四角ビット
質量(g)66
頭部形状皿
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1665
セット内容四角ビット
質量(g)72
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0045
セット内容四角ビット
質量(g)64
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(11本)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0044
セット内容四角ビット
質量(g)286
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(43本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1686
セット内容四角ビット
質量(g)262
頭部形状皿
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(43本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0050
セット内容四角ビット
質量(g)203
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0056
セット内容四角ビット
質量(g)56
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(7本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0053
セット内容四角ビット
質量(g)52
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(8本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1690
セット内容四角ビット
質量(g)53
頭部形状皿
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(7本)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質スチール
表面処理ユニクロ
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質スチール
表面処理クロメート
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に
材質ステンレス(SUS304)
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。
そんな場所に最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に
材質/仕上スチール/クロメート
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ