材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ワンサイド
強度区分A2-50相当
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理パーカー
頭部形状バインド
寸法m(mm)4
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロニッケル
頭部形状バインド
寸法m(mm)4
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
関連キーワード
1
2
3
次へ