41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 表面処理ドブ
1パック(2個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
489 税込538
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金 規格国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級F8T 頭部形状六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

由良産商アローアンカー ドブ
エコ商品
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
489 税込538
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1本
359 税込395
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(3個)ほか
379 税込417
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1箱(2本)ほか
399 税込439
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
159 税込175
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
468 税込515
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ドブ
1箱(150個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ドブ
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(120個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 種類P=2(SW組込) 表面処理ドブ 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ドブ 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(120個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
特価
320 税込352
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
特価
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)