星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
ねじの呼びM5
適正回転数(回転/分)500
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
ねじ長さ(mm)20
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。
材質ステンレス:SUS304
頭部形状低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0484
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。
材質鉄
表面処理ゼロクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)6
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別半ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)6
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質硬化スチール
仕様掘り込みリブ付き
頭部形状皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
取付ドライバータイプ:トルクス
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質硬化スチール
仕様掘り込みリブ付き
頭部形状皿
関連キーワード