材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理ドブ
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ドブめっき
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ドブ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ドブ
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ドブ
種類P=3(SW+JIS W組込)
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ
材質SCM435
全長(mm)500
ねじピッチ並目
規格(寸法)JIS B 1180 付属書
呼びM30
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
二面幅(mm)46
胴径(Φmm)12
許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8
硬度HRC23~34
引張強力(N/mm2)800
頭部高さ(mm)19
耐力(N/mm2)640
ピッチP(mm)3.5
ねじ精度(JIS)6g
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)約53.1
伸び0.12
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
関連キーワード
1
2
次へ