呼び径M10
長さ(mm)70
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
呼びM10
長さ(mm)70
ねじ長さ(mm)60
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ半ねじ
表面処理パシペート
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質スチール
タイプ半ねじ
表面処理三価ユニクロ
呼び寸法d(mm)5
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
材質ステンレス
材質ステンレス
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
長さ(mm)70
材質SUS410
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10、【高ナット】W3/8
材質スチール
全長(mm)70
下穴径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)(最小)51
トラスコ品番749-1212
質量(g)68
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード