プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。
仕様箱入
材質スチール
タイプ六角ボルトタイプ
適合材コンクリート
仕上処理三価クロメート仕上げ
関連キーワード