100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(45個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(360個)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(88個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(45個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(360個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(72個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(160個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(135個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
120 税込132
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ鍋小ネジ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
260 税込286
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ 材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(88個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
96 税込106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状なべ
1パック(270個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(8本)
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(10本)
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)