カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(124)
- 小ねじ(38)
- 六角穴付ボルト(13)
- 止めねじ(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(3)
- M2.5(1)
- M2.6(4)
- M3(112)
- M4(6)
- M5(11)
- M6(8)
- M8(2)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
- M26(1)
- M27(1)
- M28(1)
- M30(1)
- M33(1)
長さ(mm)
- 8
- 3(28)
- 4(43)
- 5(1,879)
- 6(116)
- 7(18)
- 10(121)
- 12(101)
- 14(21)
- 15(90)
- 16(74)
- 18(37)
- 20(107)
- 25(86)
- 30(39)
- 35(30)
- 40(23)
- 45(24)
- 50(20)
- 60(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(7)

トラス(1)

低頭(9)

六角(2)

六角穴付き(9)

極低頭(13)

皿(26)
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(17)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(7)
- YUS550(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(48)
- S45C(1)
- SCM435(8)
- SWCH(2)
- ハステロイ(1)
取付穴形状

六角穴(19)

十字穴(37)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(2)
- つや消し黒(3)
- アロック(3)
- カラー(1)
- クロメート(7)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(4)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(84)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(10)
- 1(9)
- 1.25(4)
- 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(49)
- No.2(11)
- No.3(1)
-・No.1・No.2・No.3
ブランド
- エスコ(5)
- 大阪魂(95)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ボサード(7)
- 大丸鋲螺製作所(4)
- 大喜多(1)
- 丸エム製作所(1)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・大丸鋲螺製作所・大喜多・丸エム製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m3 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥310税込¥3411袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(11個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(68個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(12個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥279税込¥3071パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175税込¥1931袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥589税込¥6481パック(13個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549~税込¥604~1袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(500個)当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(35個)当日出荷から翌々日出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
B5 D7 SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(49個)翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3