カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(3)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボタンボルト(3)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • 由良産商(6)
  • コノエ(3)
  • オイレス工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(25)
  • 10(33)
  • 12(27)
  • 15(25)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 25(27)
  • 30(38)
  • 35(24)
  • 40(33)
  • 45(26)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(967)
  • 65(18)
  • 70(35)
  • 75(18)
  • 90(19)
  • 105(18)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(3)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(9)
  • M4(12)
  • M5(12)
  • M6(14)
  • M8(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(6)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(4)
種別
  • 種別全ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(2)
なべ・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・極低頭・皿
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(13)
  • 0.8(13)
  • 1(14)
  • 1.25(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
  • ユニクロ(5)
  • 黒染め(1)
3価ホワイト・その他・ユニクロ・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
869税込956
1パック(60個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(360個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ホーローセット平先 コノエホーローセット平先コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(60本)
当日出荷から10日以内出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先強度区分A2-21H
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(60個)
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
529税込582
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
559税込615
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
659税込725
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
369税込406
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商チタン極低頭六角穴付ボルト由良産商
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)大阪魂
659税込725
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)大阪魂
479税込527
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径