材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別全ねじ
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。
材質SUS410
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質SUS410
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ