34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 表面処理ドブ
1パック(11個)ほか
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
489 税込538
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

由良産商アローアンカー ドブ
エコ商品
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
489 税込538
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1本
359 税込395
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(3個)ほか
379 税込417
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1箱(2本)ほか
399 税込439
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
159 税込175
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
369 税込406
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ドブ
1箱(150個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(15個)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ドブ
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(120個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじ径M12 外径D(Φmm)M12 下穴径(Φmm)12 穴深さ(mm)(下穴)68以上 深さ(mm)(最小)50 材質 表面処理ドブ
1箱(25個)
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
特価
320 税込352
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)