家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
消費電流(A)12
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.41MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2
消費電力(W)1450
最高圧力(MPa)0.8
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード