泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用場所室内
「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。
希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材
液性アルカリ性
成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)
希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍
香り柑橘系
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料
アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性弱アルカリ性
使用場所室内
形状液体
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。
汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)
液性アルカリ性
成分クエン酸ナトリウムほか
希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍
香りシトラス
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
関連キーワード