天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤
成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤
内容量(mL)300
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
お店などの特に油汚れのひどい換気扇、キッチンまわりに飛び散るガンコな汚れを完全に落とす専用洗剤をコンセプトに。
その目的に合致した原材料を選び出し、配合のバランスを含めて試行錯誤を繰り返して研究開発したこだわりの超強力洗剤です。
是非ともご自宅のキッチン、リビングなどでもお試しください。
業務用として開発され、とにかくしつこいキッチンの油汚れをスピーディーに落とします。
換気扇・レンジまわり・タイルなどのあらゆる油汚れに威力を発揮します。
自動車のホイール汚れ、カーペット・畳・壁などのシミ、タバコのヤニ取りなどにもお使いいただけます。
使用場所キッチン、リビング
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(14% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、金属封鎖剤
形状液体
1個(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。
強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。
Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。
本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー
従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。
用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他
仕様界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能
コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます
コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
関連キーワード