20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません) 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
259 税込285
当日出荷

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 液性アルカリ性 質量(g)1130 タイプスムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74 使用場所浴室、洗面所、キッチン アズワン品番64-1058-83 商品タイプ本体
1本(1000mL)
329 税込362
当日出荷

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水パイプ(キッチン・洗面所・浴室)のつまり・ニオイの元(ヌメリ・油汚れ・髪の毛などの汚れ)の除去に! 強力な洗浄力で汚れを分解して排水パイプのつまりやニオイを解消します。
液性アルカリ性 成分アルカリ剤(82%けい酸塩・水酸化ナトリウム)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、安定化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、金属封鎖剤、酵素
1セット(50g×4包)
899 税込989
当日出荷

液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口 商品タイプ詰替え用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KD-15C 関連資料SDS日本語(0.41MB) チラシ(0.88MB)
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口 商品タイプ本体 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KD-15A
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(1000mL)
279 税込307
当日出荷

パイプ内のヘドロつまりを高濃度アルカリ成分と熱で溶かし、発泡パワーで剥がし取る! 強力洗剤「ウルトラハードクリーナー」ブランドを継承した粉末タイプのパイプ洗浄剤です。 つまり・ニオイの解消だけではなく、予防としてもお使いいただけます。
液性アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズパイプユニッシュ 容量(g)400 液性アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解! 作業は注いで流すだけ! 詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり 商品タイプ詰め替え用 液性アルカリ性 仕様毒物及び劇物取締法非該当 成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他 使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。 種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

排水口の髪の毛や有機物の汚れを溶かして一発解消
用途パイプの洗浄、ヌメリの除去、洗濯槽の洗浄 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスダンケミカルパイプジェット
パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。 パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
用途浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄 排水パイプからの悪臭の除去。 液性アルカリ性 成分植物性アニオン、次亜塩素酸ナトリウム 使用方法(1)原液を排水パイプに注ぎます。通常の汚れ落としの場合:100mL、詰まってる場合:300mL~500mL(2)3分程度放置した後、スポンジ等で洗浄し水を流してください。※汚れがヒドクない場合は、放置時間がなくてもキレイに洗浄できます。 希釈倍率原液~100倍
1本(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)オーバークリーンS
配水管洗浄剤 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用 液性アルカリ性 形状液体 商品タイプ業務用
1箱(600g×6本)
8,998 税込9,898
当日出荷

強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 容量(g)800 使用量【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g) 成分水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) アズワン品番65-0425-68
1本(800g)
329 税込362
当日出荷

サンエスエンジニアリングクリッパー
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。 内容量(L)20 主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤 液性アルカリ性 臭気塩素臭:アルカリ性 性状薄黄色透明液体 関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷